カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- EUROQUARTZ
- フロンケミカル(26)
- RS PRO(13)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 千代田精機(1)
- 三菱電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ADVANTEC(1)
- 河淳(1)
- 協和[機構部品](1)
- イワセ(1)
- SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「8pfa」の検索結果

Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波
EUROQUARTZ¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様標準周波数:18.432MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応