紫外線LED照射器 LX505V2-4 本体EXCELITAS TECH28日以内出荷
小型コントロールボックス & ハイパワーLED 照射器。照射レベル・タイマー制御はヘッドごとに独立設定可能。温度センサーをヘッド部に搭載。USB にてパソコンとの接続が可能
仕様チャンネル数:4ch(波長選択可) 最大照度 365nm:16,500mW/cm2 385nm:27,300mW/cm2 395nm:27,000mW/cm2 405nm:23,800mW/cm2 照度レベル:5~100%(調節可) タイマー:0.1~999.9秒 機能:トリガモード・照度レベル表示・カウントダウン・過熱防止/不点灯警告アラーム 電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) ※本体にヘッド、レンズは付属していませんアズワン品番1-4496-61