用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができますほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができますこの工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ高精度の手動ストリッピング熱処理されたスチール製ブレードプラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します単線および多線のストリッピングに最適コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能耐錆性に優れた焼き付きブレード