カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(26)
  • 東京発条製作所(1,529)
  • RS PRO(1,034)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(604)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(213)
  • エスコ(177)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(170)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(156)
  • TRUSCO(153)
  • cotta(132)
  • X.A.M(114)
  • KNIPEX(クニペックス)(78)
  • NSK(日本精工)(72)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(72)
  • 大阪魂(68)
  • ノーブランド(66)
  • HEIKO(65)
  • KITACO(61)
  • TAKEGAWA(武川)(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロム」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J6 FACOMFacom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J6FACOM
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバセット個数 8チップタイプ Phillips; Pozidriv; マイナスチップサイズ マイナス: 2、2.5、3、3.5、4 mm、プラス: PH00、Pozidriv: PZ0、PZ1Facom Micro-Tech精密ドライバセット. 回転動作を最適化し、あらゆるドライバ位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップ採用のFacomの精密ドライバセットです。精密工学、超小型電子電気技術に最適です。 279-9566 279-9566 精密マイナス、プラス、Pozidrivを含む8種 フォーム入りのケースに収納されており、安全に持ち運べるとともに行方不明の工具を瞬時に確認できます。 ケース寸法: L.215 W. 130 H 31 mm 重量: 385 ; 194-2674 194-2674 スプリット、プラスを含む5種 マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 Pozidriv: プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えた時にドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. 特長と利点 ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作 ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能 サイズ別の識別カラー付きエンドキャップで、適切な工具をすばやく識別及び選択可能 ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問 セットの内容を教えてください。 279-9566 279-9566 8種セット プラス: PH00 75 mm マイナス: x 75 mm 2.5 75 mm x 75 mm 3.5 75 mm x 75 mm Pozidriv (欧州規格): PZ0 75 mm PZ1 75 mm 194-2674 194-2674 5種セット 割り 1.5 2.5 プラス PH00 PH0
商品構成セット品
Facom ソケット 1/4 インチ FACOMFacom ソケット 1/4 インチFACOM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = クロムFacom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35 FACOMFacom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35FACOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ マイナスチップサイズ 2 mm刃の長さ 35 mm全体長さ 117 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムFACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス商品構成単品
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.5H 5mmFACOM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上視界を遮るものがなく、操作性が向上最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上サテンクロム仕上げナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AEF.2.5X75 FACOMFacom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AEF.2.5X75FACOM
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ マイナスチップサイズ 2.5 mm刃の長さ 75 mm全体長さ 157 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムFACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス商品構成単品
Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75 FACOMFacom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75FACOM
699税込769
1個
翌々日出荷
ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mm刃の長さ = 75 mm全体長さ = 145 mmラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき
先端形状マイナス商品構成単品
Facom ソケット 1/2インチ FACOMFacom ソケット 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブソケットとアクセサリの取り付け用光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
Facom ラチェットスパナ R.360 FACOMFacom ラチェットスパナ R.360FACOM
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量ですラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供しますロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにしますサテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3 FACOMFacom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3FACOM
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 8チップタイプ = Phillips; マイナスチップサイズ = マイナス: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm; プラス: PH00; PH0; PH1Micro-Techケース付き8種ドライバセット. 微小電気、電子、精密機器製作業界での使用に適した、エルゴノミクス設計の高品質精密ドライバセットです。このFacom Micro-Techドライバセットは使いやすいプラスチックケースに収納され、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加にも最適です。セットに含まれるドライバの種類: マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 特長と利点 ハンドルは両端が回転式、識別カラー付き ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 個別の識別カラー付き ケース寸法: L.205 x W.130 x H.31 mm 重量: 384 g 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問: セットの内容を教えてください。 マイナス: 2 x 75 mm 2.5 x 75 mm 3 x 75 mm 3.5 x 75 mm 4 x 75 mm プラス: PH00 PH0 PH1
商品構成セット品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35 FACOMFacom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35FACOM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ トルクスチップサイズ T6刃の長さ 35 mm全体長さ 117 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムMicro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75 FACOMFacom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75FACOM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ トルクスチップサイズ T10刃の長さ 75 mm全体長さ 168 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムMicro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
商品構成単品
Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ FACOMFacom ソケット 3/8 → 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 36.65 mmサブタイプ = コンバータFacom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35 FACOMFacom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T7, AEX.7X35FACOM
1,888税込2,077
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ トルクスチップサイズ T7刃の長さ 35 mm全体長さ 117 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムMicro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状トルクス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75 FACOMFacom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75FACOM
1,670税込1,837
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ トルクスチップサイズ T8刃の長さ 75 mm全体長さ 168 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムMicro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状トルクス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:3 mm, AEF.3X75 FACOMFacom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:3 mm, AEF.3X75FACOM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ マイナスチップサイズ 3 mm刃の長さ 75 mm全体長さ 168 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムFACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス商品構成単品
Facom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mmFACOM
1,050税込1,155
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 6 mm, 7mm全体長さ = 120 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 6 x 7 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)120商品構成単品
Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35 FACOMFacom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35FACOM
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ トルクスチップサイズ T5刃の長さ 35 mm全体長さ 117 mmブレード仕上げ クロムMicro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状トルクス商品構成単品
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75FACOM
739税込813
1個
5日以内出荷
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレードクロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.5 x 3mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:145mm軸径(Φmm)3.0全長(mm)145質量(g)17.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mmFACOM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm全体長さ = 106 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 4 x 7.8 mmシリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mmFACOM
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 5mm全体長さ = 115 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 5 mmシリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom ソケットTハンドル FACOMFacom ソケットTハンドルFACOM
4,870税込5,357
1個
7日以内出荷
仕上げ:クロムめっき
Facom モンキースパナ 113A.6C FACOMFacom モンキースパナ 113A.6CFACOM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 155 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = クロム
全長(mm)155
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40FACOM
889税込978
1個
7日以内出荷
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレードクロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom センターポンチ 257.GPB 1本 FACOMFacom センターポンチ 257.GPB 1本FACOM
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
シャンク径 16.0 mm個数 1パンチタイプ 中央Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック よくある質問: このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。 このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。 これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上視界を遮るものがなく、操作性が向上最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上サテンクロム仕上げナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
7日以内出荷
錆びにくいクローム仕上げ人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができますソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75FACOM
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)32.6軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スパナセット MOD.440-1 16ピース FACOMFacom スパナセット MOD.440-1 16ピースFACOM
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ成形トレイ付きFacomモジュラー収納システムに対応
用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されていますスパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つですスパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
Facom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション FACOMFacom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンションFACOM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用品質の 1/4インチラチェット対応アクセサリシリーズフレキシブルエクステンション:手の届きにくいナットにアクセス可能光沢クロム仕上げすべての 1/4 インチラチェットレンチに対応
仕様●ドライブサイズ:1/4 インチ●タイプ:引張●ドライブ種類:正方型●全体長さ:150mm●仕上げ:クロム
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35FACOM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35FACOM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35FACOM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom 両口スパナ 44.4X5 4 x 5 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.4X5 4 x 5 mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 4 mm, 5mm全体長さ = 90 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 4 x 5 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90商品構成単品
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75FACOM
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T8●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.5全長(mm)168質量(g)31.7軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6 FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6FACOM
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できますブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1商品構成セット品
ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター FACOMニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッターFACOM
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
オフセットリベットと切れ刃形状により、高い機械的利点により労力が軽減されます 高周波焼き入れ加工を施した切れ刃付きの高耐久カーボン合金スチール 化学薬品に対する耐性を示すバイマテリアルエルゴノミックグリップ: - リターンスプリング - エーテル対応ポイント(エーテルポイントにより公称長さは 10 mm 向上) クロム仕上げで耐腐食性を備えています
タイプケーブルカッター全長(mm)160
Facom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mmFACOM
2,630税込2,893
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナメートル系サイズ = 5mm全体長さ = 82 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 5 mmショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
Facom 両口スパナ 44.10X11 10 x 11 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.10X11 10 x 11 mmFACOM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 10 mm, 11mm全体長さ = 152 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 10 x 11 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)152商品構成単品
Facom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mmFACOM
1,470税込1,617
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm全体長さ = 90 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 3.2 x 5.5 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90商品構成単品
Facom ドライバーセット 差替え式ドライバセット AMR FACOMFacom ドライバーセット 差替え式ドライバセット AMRFACOM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ドライバータイプ = 差替え式ドライバセットチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mmブレードを含む長さ: 105 mm マイナスねじ用のブレードが 3 枚付属しています。1.5 → 2 → 2.5 mm 、ハンドルに格納。 仕上げ:研磨クロムめっき