カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • 整備工具・収納(8)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • JEFCOM(ジェフコム)(138)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • RS PRO(43)
  • SMC(258)
  • StarTech.com(809)
  • アネスト岩田(120)
  • サカエ(538)
  • サンコー(三甲)(213)
  • フエニックス・コンタクト(296)
  • ホンダ(3,387)
  • メディアカバーマーケット(137)
  • ラムマウント(96)
  • 三菱ふそう(85)
  • 富士コンプレッサー(106)
  • 工進(8,002)
  • 日立産機システム(128)
  • 長谷川工業(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b com」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM

    3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B

    FACOM
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
    用途ラチェット質量(g)210
  • Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIR FACOM

    Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIR

    FACOM
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
    仕様●最大長さ:850mm
  • Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI FACOM

    Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI

    FACOM
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
    仕様●最大長さ:850mm
  • Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIS FACOM

    Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIS

    FACOM
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
    仕様●最大長さ:850mm
  • Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIM FACOM

    Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIM

    FACOM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    拡大効果を使用してミラーリングします。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
    仕様●最大長さ:850mm
  • Facom ケーブルタイガン FACOM

    Facom ケーブルタイガン

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具。 快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。 Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 ~9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。 従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。 ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY よくある質問: ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
  • 15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458 FACOM

    15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458

    FACOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75

    FACOM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom ソケット 1/4 インチ FACOM

    Facom ソケット 1/4 インチ

    FACOM
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
  • Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ FACOM

    Facom ソケット 3/8 → 1/2インチ

    FACOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 36.65 mm。サブタイプ = コンバータ。Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
  • Facom 丸ペンチ 433.LMT FACOM

    Facom 丸ペンチ 433.LMT

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。材質 = ステンレス鋼。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
  • Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.3mm, 405.E

    FACOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
    全長(mm)110
  • Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMT FACOM

    Facom Side 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.8mm, 416.PMT

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
    全長(mm)110
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100

    FACOM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom ソケット 1/2インチ FACOM

    Facom ソケット 1/2インチ

    FACOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブ。ソケットとアクセサリの取り付け用。光沢クロム仕上げ
    仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
  • フック FACOM

    フック

    FACOM
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●固定方法:ネジ●コード番号:236-0224アズワン品番65-7872-02
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT

    FACOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル
    用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
  • Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOM

    Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E

    FACOM
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
    用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
  • Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB FACOM

    Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB

    FACOM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤ切断機能を内蔵
    用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
  • Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 FACOM

    Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100

    FACOM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125

    FACOM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75

    FACOM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • 検査 クリーパー DTS.1B FACOM

    検査 クリーパー DTS.1B

    FACOM
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    73日以内出荷
    自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。 卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。 突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。
    用途クリーパー質量(kg)8.2タイプ6輪最高高さ(mm)100最大負荷能力(kg)150
  • ボールジョイントプーラー U16B FACOM

    ボールジョイントプーラー U16B

    FACOM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    73日以内出荷
    ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
    用途プーラー質量(g)700
  • ボールジョイントプーラー U16B32 FACOM

    ボールジョイントプーラー U16B32

    FACOM
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    73日以内出荷
    ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
    用途プーラー質量(kg)2.4
  • 3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B FACOM

    3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B

    FACOM
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    73日以内出荷
    72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。
    用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
  • 3/4 to 1/2 カプラー K.230B FACOM

    3/4 to 1/2 カプラー K.230B

    FACOM
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    73日以内出荷
    交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。
    用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
  • FACOM(ファコム) リボルバー スライディングソー | 605B FACOM

    FACOM(ファコム) リボルバー スライディングソー | 605B

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)370質量(g)780
  • ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A FACOM

    ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A

    FACOM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    73日以内出荷
    10mm-ラウンドファイル FACOM(ファコム)ラウンドヤスリ細目10mm|RD.B250A ラウンドファイル ダブルスクエア 荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
    用途ヤスリ全長(mm)250直径(Φmm)10(ファイル)質量(g)135目の粗さ細目適合材荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
  • FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1 FACOM

    FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1

    FACOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    73日以内出荷
    人間工学に基づいたグリップ
    全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
  • FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883B FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883B

    FACOM
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)530規格ASME B107.500最大切断能力(mm)50圧着能力(mm)43~170
  • 高性能密閉型1/4 ラチェット  R.161B FACOM

    高性能密閉型1/4 ラチェット R.161B

    FACOM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    73日以内出荷
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。
    用途ソケット質量(g)210
  • 高性能密閉型1/2 ラチェット  S.161B FACOM

    高性能密閉型1/2 ラチェット S.161B

    FACOM
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    73日以内出荷
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。
    用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ
  • FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10 FACOM

    FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10

    FACOM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    73日以内出荷
    幅(mm)29全長(mm)75範囲(mm)6 ~ 16
  • ボールジョイントプーラー U16A18 FACOM

    ボールジョイントプーラー U16A18

    FACOM
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    73日以内出荷
    ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
    用途プーラー質量(g)700
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36

    FACOM
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。 J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
    用途ラチェット+ソケットセット
  • 1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U FACOM

    1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U

    FACOM
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    73日以内出荷
    1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
    用途ラチェットセット質量(g)700
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6

    FACOM
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    73日以内出荷
    1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
    用途ラチェット+ソケットセット質量(kg)2.19
  • 1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1 FACOM

    1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1

    FACOM
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    73日以内出荷
    1/2"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください
    用途ソケット全長(mm)90質量(g)200ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)
  • アングル スクリュードライバー フィリップス PH1/2 APZB FACOM

    アングル スクリュードライバー フィリップス PH1/2 APZB

    FACOM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    73日以内出荷
    両端を異なるヘッドに。 限られた狭いスペースでも使用できます。
    用途スクリュードライバー仕上クロームメッキ商品構成単品