カテゴリ
- 作業工具(47)
- 整備工具・収納(6)
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(1)
- 東洋バルヴ(1)
- KITZ(キッツ)(11)
- 長野計器(9)
- 大和バルブ(1)
- SHIFT(2)
- シュナイダーエレクトリック(59)
- GVS(309)
- MAZDA(マツダ)(267)
- RS PRO(125)
- SMC(216)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- エスコ(70)
- カナフジ電工(60)
- ガステック(59)
- タバタ(Tabata)(134)
- ダイヤトレンド(69)
- ホンダ(356)
- メディアカバーマーケット(194)
- 工進(1,041)
- ブランドをもっと見る
「gv」の検索結果

フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17
FACOM¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13
FACOM¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA
FACOM¥8,198税込¥9,0181個当日出荷長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。用途コンビネーションレンチ寸法(mm)19~50質量(g)460仕上サテンクローム
Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm
FACOM¥999税込¥1,0991個翌々日出荷1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm
FACOM¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm
FACOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom ソケット R.5 Hexagon 5mm
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom ソケット R.5 標準ソケット 5mm
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ソケットサイズ = 5mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
Facom スパナセット MOD.440-1 16ピース
FACOM¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 4 x 7.8 mm
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
Facom コンビネーションスパナ 39.5H 5 mm
FACOM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 82 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.16H
FACOM¥1,998税込¥2,1981個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。用途ソケット質量(g)45仕上ブライトクローム
S.H 1/2 メトリック 6ポイント ソケット S.19H
FACOM¥1,498税込¥1,6481個73日以内出荷OGV(R)プロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。用途ソケット質量(g)75仕上ブライトクローム
JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブビット3/8"-9.53mm。 OGVプロファイル。用途ビット質量(g)40
絶縁 オフセットメガネレンチ 19mm 5519AVSE
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷OGV(R)プロファイルリング。 断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。用途メガネレンチ形状オフセット質量(g)240
ソケットヘッドセット 8-PIECE 3/8OGVグリップ JTM.J8MGRPPB
FACOM¥44,980税込¥49,4781個73日以内出荷セットの範囲:3mm~11mm 取り外し不可能なビット 損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ用途ソケットヘッドセットセット内容JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm質量(kg)5.5仕上ブライトクローム仕上
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.19H
FACOM¥1,998税込¥2,1981個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 ラックセットとして入手可能(確認J.40U)。用途ソケット質量(g)62仕上ブライトクローム
オフセット コンビネーションレンチ 9mm 419
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)50仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 18mm 4118
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)195仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 15mm 4115
FACOM¥3,998税込¥4,3981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)130仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 13mm 4113
FACOM¥3,500税込¥3,8501個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 12mm 4112
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)75仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 8mm 418
FACOM¥3,198税込¥3,5181個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)35仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 17mm 4117
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)195仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 14mm 4114
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 30mm 4130
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)850仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 21mm 4121
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)320仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
オフセット コンビネーションレンチ 16mm 4116
FACOM¥4,298税込¥4,7281個73日以内出荷ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。用途コンビネーションレンチ質量(g)130仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~32
S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.18
FACOM¥1,498税込¥1,6481個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付けができます。 金属製ラックRefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。用途ソケット質量(g)70仕上ブライトクローム
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17
FACOM¥9,298税込¥10,2281個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.10
FACOM¥1,298税込¥1,4281個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 金属製ラックで供給されます。 RefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。用途ソケット質量(g)50仕上ブライトクローム
オフセット コンビネーションレンチ 11mm 4111
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。 12ポイントリング付きOGVプロファイル。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。用途コンビネーションレンチ寸法(mm)6~32質量(g)75仕上サテンクローム
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)170仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)150仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15
FACOM¥7,998税込¥8,7981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)160仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)