カテゴリ

  • 作業工具(24)
絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(1)
  • フィリップス(100)
  • Philips(126)
  • スズキ(1)
  • Kawasaki(1)
  • ケイワーク(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • Bullcon(5)
  • HAMMOND(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • RS PRO(61)
  • SPARKFUN(4)
  • StarTech.com(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ソニッケアー(15)
  • ノーブランド(1)
  • ホンダ(1)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「philips」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビット 六角ドライバー プラス EP6T高性能 チタニウム ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.632T FACOM

    ビット 六角ドライバー プラス EP6T高性能 チタニウム ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.632T

    FACOM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで使用します(インパクトレンチを除く)。 溝付きで6.35mm対応。
    用途ビット質量(g)10両頭機能片頭
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75

    FACOM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J6 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J6

    FACOM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; Pozidriv; マイナス。チップサイズ マイナス: 2、2.5、3、3.5、4 mm、プラス: PH00、Pozidriv: PZ0、PZ1。Facom Micro-Tech精密ドライバセット. 回転動作を最適化し、あらゆるドライバ位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップ採用のFacomの精密ドライバセットです。精密工学、超小型電子電気技術に最適です。 279-9566 279-9566 精密マイナス、プラス、Pozidrivを含む8種 フォーム入りのケースに収納されており、安全に持ち運べるとともに行方不明の工具を瞬時に確認できます。 ケース寸法: L.215 W. 130 H 31 mm 重量: 385 ; 194-2674 194-2674 スプリット、プラスを含む5種 マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 Pozidriv: プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えた時にドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. 特長と利点 ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作 ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能 サイズ別の識別カラー付きエンドキャップで、適切な工具をすばやく識別及び選択可能 ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問 セットの内容を教えてください。 279-9566 279-9566 8種セット プラス: PH00 75 mm マイナス: x 75 mm 2.5 75 mm x 75 mm 3.5 75 mm x 75 mm Pozidriv (欧州規格): PZ0 75 mm PZ1 75 mm 194-2674 194-2674 5種セット 割り 1.5 2.5 プラス PH00 PH0
    商品構成セット品
  • Facom ドライバビット Phillips EP.101T FACOM

    Facom ドライバビット Phillips EP.101T

    FACOM
    ¥4,140税込¥4,554
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ヘッドタイプ = Phillips。タイプ = インパクトドライバビット
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3

    FACOM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ = 精密ドライバセット。個数 = 8。チップタイプ = Phillips; マイナス。チップサイズ = マイナス: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm; プラス: PH00; PH0; PH1。Micro-Techケース付き8種ドライバセット. 微小電気、電子、精密機器製作業界での使用に適した、エルゴノミクス設計の高品質精密ドライバセットです。このFacom Micro-Techドライバセットは使いやすいプラスチックケースに収納され、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加にも最適です。セットに含まれるドライバの種類: マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 特長と利点 ハンドルは両端が回転式、識別カラー付き ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 個別の識別カラー付き ケース寸法: L.205 x W.130 x H.31 mm 重量: 384 g 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問: セットの内容を教えてください。 マイナス: 2 x 75 mm 2.5 x 75 mm 3 x 75 mm 3.5 x 75 mm 4 x 75 mm プラス: PH00 PH0 PH1
    商品構成セット品
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1

    FACOM
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; マイナス。チップサイズ 1 mm、1.2 mm、1.5 mm、1.8 mm、2 mm、2.5 mm。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
    商品構成セット品
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100

    FACOM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり, ATP2X125VE FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり, ATP2X125VE

    FACOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
    仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH2●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:125mm●全体長さ:245mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)127軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE

    FACOM
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
    仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE

    FACOM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
    仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • 15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15 FACOM

    15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15

    FACOM
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    73日以内出荷
    快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
    用途ビットドライバー
  • 1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36 FACOM

    1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36

    FACOM
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
    用途ソケット&キーレンチ質量(g)1025
  • EP60TFor Phillips スクリュー EP.603T FACOM

    EP60TFor Phillips スクリュー EP.603T

    FACOM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 溝付き。
    用途ビット質量(g)9両頭機能片頭
  • セット 3 高性能 ビット for Phillips スクリュー EP1.J3 FACOM

    セット 3 高性能 ビット for Phillips スクリュー EP1.J3

    FACOM
    ¥659税込¥725
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Including3bits:-EP.101(PH1).-EP.102(PH2).-EP.103(PH3).
    用途ビット
  • EP6スタンダード ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.662 FACOM

    EP6スタンダード ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.662

    FACOM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    73日以内出荷
    ドライブ1/4"-6.35mm。 溝付き。
    用途ビット質量(g)14両頭機能片頭
  • EP2スタンダード ビット シリーズ 2 for Phillips スクリュー EP.202 FACOM

    EP2スタンダード ビット シリーズ 2 for Phillips スクリュー EP.202

    FACOM
    ¥999税込¥1,099
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用ビットです。 5/16"-7.94mm
    用途ビット質量(g)9先端サイズNo.2両頭機能片頭
  • EP1スタンダード ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.111 FACOM

    EP1スタンダード ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.111

    FACOM
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
    用途ビット質量(g)14両頭機能片頭
  • EP1T高性能 ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.102T FACOM

    EP1T高性能 ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.102T

    FACOM
    ¥619税込¥681
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
    用途ビット質量(g)4両頭機能片頭
  • EP6スタンダード ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.692 FACOM

    EP6スタンダード ビット シリーズ 6 for Phillips スクリュー EP.692

    FACOM
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    73日以内出荷
    ドライブ1/4"-6.35mm。 溝付き。
    用途ビット質量(g)18両頭機能片頭
  • EP1T高性能 ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.101T FACOM

    EP1T高性能 ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.101T

    FACOM
    ¥619税込¥681
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
    用途ビット質量(g)3両頭機能片頭
  • 1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM

    1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U

    FACOM
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    73日以内出荷
    Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
    用途ラチェットセット質量(g)1300
  • ビット 六角 ドライバー プラス 高性能 チタニウム ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.132T FACOM

    ビット 六角 ドライバー プラス 高性能 チタニウム ビット シリーズ 1 for Phillips スクリュー EP.132T

    FACOM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    73日以内出荷
    電動ドライバーで使用します(インパクトレンチを除く)。 溝付きで6.35mm対応。
    用途ビット質量(g)4
  • セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOM

    セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1

    FACOM
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    73日以内出荷
    1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
    用途ソケット
  • セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO FACOM

    セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO

    FACOM
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    73日以内出荷
    1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。 EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。 EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。 ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。 E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。 1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。 ケース:BV.NANO。
    用途ソケット