カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- FACOM
- CHECKERS(2)
- GATOR Case(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
- TRUSCO(1)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(3)
- イスカル(1)
- コイズミ照明(6)
- ラドンナ(1)
- 工進(6,815)
- 日本製線(2)
「tsla」の検索結果

リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS
FACOM¥7,598税込¥8,3581個73日以内出荷「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。用途リストブレスレット幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7質量(g)55
ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS
FACOM¥8,398税込¥9,2381個73日以内出荷リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7