カテゴリ
- 作業工具(10)
- 整備工具・収納(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- FACOM
- MAD MAX(マッドマックス)(119)
- SMC(57)
- VISHAY(41)
- ニッサン(15)
- Y'sGOD(11)
- TDKラムダ(11)
- サワダ製作所(11)
- i-PRO(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- 日本住環境(6)
- リンクサス(Linxas)(5)
- 共立機巧(4)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- ナンシン(4)
- ノーブランド(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
「vs-e」の検索結果

絶縁シングルスパナレンチ
FACOM¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。用途電気工事用。
絶縁アジャスタブルレンチ
FACOM¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。トラスコ品番350-5734材質硬化鋼全長(mm)210最大口開き(mm)27
絶縁ダイアゴナルカッター
FACOM¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。用途電気工事用。トラスコ品番344-9656材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)165切断能力銅線3.5mm
絶縁工具 マニュアルケーブルカッター 230mm
FACOM¥19,980税込¥21,9781丁7日以内出荷。銅およびアルミニウムケーブルをカットします。絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。仕様●切断能力:14mm●全長(mm):230●電気作業安全のためEN60900規格準拠●切断能力Φ(mm):14●材質/仕上:本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9630アズワン品番67-2279-17
JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブビット3/8"-9.53mm。 OGVプロファイル。用途ビット質量(g)40
セット 9 VSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 ツール J.400AVSE
FACOM¥119,800税込¥131,7801個73日以内出荷用途断熱ツールセット内容12ポイントソケット8、10、11、12、13、14mm/ラチェットJ.151AVSE/エクステンションJ.210AVSE、J.215AVSE寸法(mm)390×160×68質量(g)1740
FACOM(ファコム) 絶縁 ナイフ | 1820.AVSE
FACOM¥19,980税込¥21,9781個73日以内出荷厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。幅(mm)25全長(mm)185質量(g)90規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900全高(mm)52
絶縁 オフセットメガネレンチ 19mm 5519AVSE
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷OGV(R)プロファイルリング。 断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。用途メガネレンチ形状オフセット質量(g)240
シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。 ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。 物理的および機械的グレードENに準拠しています。用途レザーグローブ質量(g)160
絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 170mm 19520AVSE
FACOM¥26,980税込¥29,6781個73日以内出荷ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。用途ロングノーズプライヤー質量(g)220
絶縁インシュレーテッド・ロングノーズプライヤー 18520AVSE
FACOM¥23,980税込¥26,3781個73日以内出荷ワイヤーカッター付きモデル。 「安全」断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。 仕上げ:光沢仕上げ。 185:まっすぐな鼻。 195:斜めの鼻。用途プライヤー質量(g)220
絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE
FACOM¥20,980税込¥23,0781個73日以内出荷60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上