カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • 日本モレックス(molex)(73)
  • RS PRO(4)
  • 山洋電気(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • Molex Electronics(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0062 molex」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    419,800税込461,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5009アズワン品番65-7523-62
  • D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507アズワン品番65-7482-61
  • ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943アズワン品番65-7515-09
  • Dサブコネクタ同軸コンタクト FMSシリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき FMS002 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ同軸コンタクト FMSシリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき FMS002

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    センター導体に対応するジェンダーの詳細。パワー / 同軸コンタクト。電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●最大接触抵抗:2.7mΩ●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:FMS●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:22.45mm●シリーズ番号:FMS002●コード番号:812-6434アズワン品番65-7603-62