カテゴリ
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- AMPHENOL(3)
- CONTEC(コンテック)(7)
- DJI(3)
- MH CONNECTORS(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- OHSATO(大里)(2)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SKC(環境測定)(2)
- SPARKFUN(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- アンブラコ(3)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(5)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホーリック(6)
- 大阪魂(67)
- ブランドをもっと見る
「4-40 unc 1/4」の検索結果
特価

ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥29,980税込¥32,9781袋(200個)7日以内出荷仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4960アズワン品番65-7520-93
ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943アズワン品番65-7515-09
ネジ 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149アズワン品番65-7528-43
キャップナット 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥21,980税込¥24,1781袋(200個)7日以内出荷仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4940アズワン品番65-7525-84
キャップナット 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4941アズワン品番65-7528-33
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷FCT D-Sub低プロファイルシールドフード。FCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693アズワン品番65-7586-12
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725アズワン品番65-7761-30