カテゴリ
- 制御機器(20)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- SMC(279)
- MAGIQ(東京堂)(51)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- PISCO(ピスコ)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ワルター(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- ブロードウォッチ(17)
- ボウエキ(BOUEKI)(16)
- ナベヤ(13)
- エスコ(10)
- Nikon(ニコン)(8)
- 東京堂(7)
- omron(オムロン)(6)
- 千代田通商(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- アズワン(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5fm」の検索結果

D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5086アズワン品番65-7529-72
D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント 1箱 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5084アズワン品番65-7530-02
D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥71,980税込¥79,1781箱(50個)7日以内出荷仕様●極数:12●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5060アズワン品番65-7523-14
D-subコネクタ 11極 メス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:11●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9315アズワン品番65-7675-89
D-subコネクタ 9極 メス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9292アズワン品番65-7482-35
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5098アズワン品番65-7520-89
D-subコネクタ 7極 メス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5094アズワン品番65-7484-92
D-subコネクタ 9極 メス スルーホール 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥67,980税込¥74,7781箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5101アズワン品番65-7519-92
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥50,980税込¥56,0781箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097アズワン品番65-7527-13
D-subコネクタ 7極 メス スルーホール 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥139,800税込¥153,7801箱(50個)7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5093アズワン品番65-7528-34
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥119,800税込¥131,7801箱(50個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5089アズワン品番65-7520-67
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5090アズワン品番65-7518-94
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5880アズワン品番65-7603-92
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5871アズワン品番65-7631-67
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥99,980税込¥109,9781箱(50個)7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5870アズワン品番65-7604-39
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥149,800税込¥164,7801箱(50個)7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5874アズワン品番65-7622-14
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥109,800税込¥120,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5879アズワン品番65-7603-88
D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 メス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-108アズワン品番65-7582-36
D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 オス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:485-057アズワン品番65-7588-61
D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-063アズワン品番65-7774-78
D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 メス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-114アズワン品番65-7774-75
D-subコネクタ 27極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」。信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax コンタクト)を収容できます。図を参照してください。電源及び Coax コンタクト(別売り)は、対応するプラグ及びジャックハウジングに対応しています。仕様●極数:27●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:12.5mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9270アズワン品番65-7562-17