カテゴリ
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- Festo(14)
- SAMTEC(41)
- StarTech.com(43)
- TRUSCO(138)
- さくら電子(20)
- アズワン(21)
- エスコ(45)
- エレコム(18)
- コノエ(21)
- サンワサプライ(32)
- ダイヘン(18)
- バーテック(39)
- フエニックス・コンタクト(26)
- メディアカバーマーケット(16)
- 三菱マテリアル(18)
- 椿本興業(31)
- 空調服(21)
- 萩原(15)
- ブランドをもっと見る
「bt 剤」の検索結果
特価

D-subコネクタ 2極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥469税込¥5161個3日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水仕様●極数:2●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5840アズワン品番65-7622-05
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806アズワン品番65-7604-38
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5916アズワン品番65-7614-04
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936アズワン品番65-7607-26
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥119,800税込¥131,7801箱(25個)7日以内出荷黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えている FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングです。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5923アズワン品番65-7606-49
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,498税込¥2,7481個欠品中FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813アズワン品番65-7617-81
D-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥169,800税込¥186,7801箱(25個)7日以内出荷FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5921アズワン品番65-7614-90
D-subコネクタ 15極 メス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929アズワン品番65-7612-65
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938アズワン品番65-7603-89
D-subコネクタ 2極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥469税込¥5161個7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5846アズワン品番65-7614-91
D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥539税込¥5931個7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5849アズワン品番65-7526-91
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥149,800税込¥164,7801箱(25個)7日以内出荷。FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5932アズワン品番65-7619-07
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1セット 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5802アズワン品番65-7616-95
D-subコネクタ 3極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥519税込¥5711個7日以内出荷。FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5851アズワン品番65-7617-20