カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 鶴見製作所(4)
- ニチバン(4)
- 東洋技研(4)
- KSフィルター(3)
- 日本度器(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- パイロット(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 室本鉄工(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- EVANS(1)
- AGB(1)
「ct15-s」の検索結果

D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806アズワン品番65-7604-38
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥39,980税込¥43,9781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5805アズワン品番65-7616-28
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1セット 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5802アズワン品番65-7616-95
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5803アズワン品番65-7605-68