カテゴリ

  • 制御機器(109)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • AMPHENOL(146)
  • NORCOMP(138)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
  • RS PRO(64)
  • ハーティング(47)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • イメージニクス(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • LINKMAN(8)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(8)
  • サンハヤト(6)
  • MH CONNECTORS(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ラトックシステム(5)
  • CVILUX(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • SICK(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 基板」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4-40メスネジロック 172704 シリーズ 用途 FCT D-Sub Connector 1袋 2個入 FCT - A MOLEX COMPANY4-40メスネジロック 172704 シリーズ 用途 FCT D-Sub Connector 1袋 2個入FCT - A MOLEX COMPANY
359税込395
1袋(2個)
6日以内出荷
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:FCT D-Sub コネクタ●シリーズ:172704●オス/メス:メス●コード番号:233-1445アズワン品番65-7484-07
スタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYスタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT1●コード番号:213-5012アズワン品番65-7505-77
ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943アズワン品番65-7515-09
D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5838アズワン品番65-7630-57
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
549税込604
1個
7日以内出荷
FCT - はんだカップD-SubコネクタD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6090アズワン品番65-7598-26
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5127アズワン品番65-7504-23
D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
65,980税込72,578
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5060アズワン品番65-7523-14
D-subコネクタ 17極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 17極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5068アズワン品番65-7527-14
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5006アズワン品番65-7509-17
D-subコネクタ 9極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9292アズワン品番65-7482-35
ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
33,980税込37,378
1袋(200個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ねじセット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5160アズワン品番65-7504-14
ネジ 用途 FCT D-Sub コネクタ 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 FCT D-Sub コネクタ 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:FCT D-Sub コネクタ●コード番号:213-5153アズワン品番65-7527-15
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
FCT - IDC D-Subコネクタリボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●寸法:30.8 x 12.5 x 15.5mm●コード番号:812-6116アズワン品番65-7598-24
D-subコネクタ 5極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 5極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
D-subコネクタ 3極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 3極 メス パネルマウント 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
44,980税込49,478
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5850アズワン品番65-7613-40
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4986アズワン品番65-7522-08
ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5:メス D-sub 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5:メス D-sub 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
32,980税込36,278
1袋(200個)
7日以内出荷
5 種類のメス D-sub コネクタサイズの FCT ダストキャップです。ポリエチレン製で、色は赤です。IP 等級: IP50 ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 5 :メス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5833アズワン品番65-7612-11
D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FCT - IDC D-Subコネクタリボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6179アズワン品番65-7598-30
ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
25,980税込28,578
1袋(200個)
欠品中
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-sub コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:213-4966アズワン品番65-7524-87
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
48,980税込53,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5132アズワン品番65-7530-16
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
63,980税込70,378
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5082アズワン品番65-7530-15
ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
23,980税込26,378
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-Sub ねじロック●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4946アズワン品番65-7522-55
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806アズワン品番65-7604-38
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
819税込901
1個
7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09S1●コード番号:812-6119アズワン品番65-7598-27
D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
319,800税込351,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5928アズワン品番65-7684-75
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112FCT - A MOLEX COMPANY
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5129アズワン品番65-7504-11
D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 3極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5863アズワン品番65-7612-66
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入FCT - A MOLEX COMPANY
339,800税込373,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5009アズワン品番65-7523-62
キャップナット F1066 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYキャップナット F1066 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4902アズワン品番65-7523-38
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 37極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F37S1●コード番号:812-6185アズワン品番65-7598-29
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入FCT - A MOLEX COMPANY
99,980税込109,978
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5812アズワン品番65-7607-66
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
55,980税込61,578
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097アズワン品番65-7527-13
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
799税込879
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4882アズワン品番65-7523-63
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938アズワン品番65-7603-89
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 オス パネルマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
98,980税込108,878
1箱(25個)
7日以内出荷
黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えている FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングです。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5923アズワン品番65-7606-49
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922アズワン品番65-7523-79
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-SubコネクタFCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507アズワン品番65-7482-61
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F15S1●コード番号:812-6166アズワン品番65-7598-25
D-subコネクタ 15極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5922アズワン品番65-7611-24
ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-sub コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:213-4967アズワン品番65-7524-88