カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • AMPHENOL(14)
  • ASSMANN WSW(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(40)
  • NORCOMP(31)
  • RS PRO(11)
  • SMC(10)
  • StarTech.com(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • サンワサプライ(3)
  • ハーティング(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • ホンダ(11)
  • ロジパック(6)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • 椿本チエイン(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 26極」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5030アズワン品番65-7525-85
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5805アズワン品番65-7616-28
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806アズワン品番65-7604-38
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5028アズワン品番65-7530-24
  • D-subコネクタ 25極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936アズワン品番65-7607-26
  • D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6090アズワン品番65-7598-26
  • D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169極数25アズワン品番65-7666-26
  • D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173113●結線方法:圧着●シリーズ番号:173113 年●コード番号:213-5027アズワン品番65-7521-98
  • D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4914アズワン品番65-7526-26
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4984アズワン品番65-7503-64
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4986アズワン品番65-7522-08
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5000アズワン品番65-7520-95
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4985アズワン品番65-7522-01
  • D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5001アズワン品番65-7520-46