カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
- 椿本チエイン(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- NORCOMP(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- ハーティング(11)
- RS PRO(9)
- CONTEC(コンテック)(8)
- AMPHENOL(8)
- MH CONNECTORS(6)
- ASUS(エイスース)(5)
- ATEN(5)
- Zebra Technologies(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ノーブランド(2)
- プリンストン(2)
- グリーンハウス(2)
- EIZO(2)
- ブランドをもっと見る
「d-sub 78」の検索結果

D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,498税込¥2,7481個欠品中FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813アズワン品番65-7617-81
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥97,980税込¥107,7781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5812アズワン品番65-7607-66
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4913アズワン品番65-7514-78
D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-063アズワン品番65-7774-78
ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,898税込¥4,2881袋(100個)7日以内出荷仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5167アズワン品番65-7530-78
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.33mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.33mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5010アズワン品番65-7526-78
Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき
FCT - A MOLEX COMPANY¥639税込¥7031個7日以内出荷同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:40A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6687アズワン品番65-7588-44
Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき
FCT - A MOLEX COMPANY¥509税込¥5601個7日以内出荷。同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:20A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6671アズワン品番65-7776-55