カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
  • ダイヤトレンド(100)
  • RS PRO(99)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(80)
  • StarTech.com(80)
  • AMPHENOL(68)
  • NORCOMP(59)
  • CONTEC(コンテック)(38)
  • サンワサプライ(37)
  • フエニックス・コンタクト(30)
  • ハーティング(30)
  • omron(オムロン)(22)
  • MH CONNECTORS(21)
  • 三菱電機(18)
  • イメージニクス(17)
  • エレコム(13)
  • NACHI(不二越)(12)
  • エフケイシステム(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub9」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 9極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極FCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396アズワン品番65-7483-61
D-subコネクタ 9極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極FCT - A MOLEX COMPANY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポッ
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7402アズワン品番65-7674-22
D-subコネクタ 9極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極FCT - A MOLEX COMPANY
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7403アズワン品番65-7674-42
D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
369税込406
1個
7日以内出荷
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタFCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6349極数9アズワン品番65-7775-48
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5880アズワン品番65-7603-92
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
789税込868
1個
7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09S1●コード番号:812-6119アズワン品番65-7598-27
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
739税込813
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4882アズワン品番65-7523-63
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
549税込604
1個
7日以内出荷
FCT - はんだカップD-SubコネクタD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6090アズワン品番65-7598-26
D-subコネクタ 9極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9292アズワン品番65-7482-35
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
FCT - IDC D-Subコネクタリボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●寸法:30.8 x 12.5 x 15.5mm●コード番号:812-6116アズワン品番65-7598-24
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
バックパネル D コネクタ、はんだタグこれらの防水バックパネル D コネクタ及びジャックは、IP67 保護等級に適合し、O リングシールを使用して、プラグ接続がパネルから突出した部分を最小限に抑えます。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:防水D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:195-7389アズワン品番65-7791-22
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
FCT-D-Subフィルタ付きプラグ / ソケット - はんだ付けFCT製の業務用グレードのフィルタ付きはんだポットD-Subコネクタのシリーズです。 このプラグ / ソケットコネクタには、スズめっきが施されたスチールシェル、3.1 mmの固定センターと2.84 mmのコンタクトピッチを備
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●シリーズ:F●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:123-7423アズワン品番65-7674-04
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5098アズワン品番65-7520-89
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5916アズワン品番65-7614-04
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4894アズワン品番65-7522-46
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
899税込989
1個
7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09P1●コード番号:812-6103アズワン品番65-7671-39
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5878アズワン品番65-7616-75
D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
869税込956
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4886アズワン品番65-7526-39
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5883極数9アズワン品番65-7523-54
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-SubコネクタFCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478アズワン品番65-7636-42
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
189,800税込208,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5915アズワン品番65-7632-32
D-subコネクタ 9極 メス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
67,980税込74,778
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5101アズワン品番65-7519-92
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
83,980税込92,378
1箱(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4891アズワン品番65-7522-45
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
51,980税込57,178
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097アズワン品番65-7527-13
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
229,800税込252,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877アズワン品番65-7604-67
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウント 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4888アズワン品番65-7521-65
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウント 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
61,980税込68,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4887アズワン品番65-7505-80
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
109,800税込120,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5879アズワン品番65-7603-88
D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
31,980税込35,178
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4885アズワン品番65-7528-98
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294アズワン品番65-7783-25
アクセサリ Waterproof シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANYアクセサリ Waterproof シリーズ 用途 9極D-SubコネクタFCT - A MOLEX COMPANY
249税込274
1個
7日以内出荷
このレンジのFCT製品のみに最適です。コネクタ用防水アクセサリかん合されたコネクタの間に湿気がたまるのを防止するシリコンシールと、プラスチック及び金属製のフードで使用するのに適した拡張つまみねじです。
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:Waterproof●コード番号:195-7519アズワン品番65-7766-14
アクセサリ F-GV シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANYアクセサリ F-GV シリーズ 用途 9極D-SubコネクタFCT - A MOLEX COMPANY
659税込725
1個
7日以内出荷
FCT - D-SubアクセサリD-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:スライドロック●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F-GV●コード番号:812-6191アズワン品番65-7784-72
アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANYアクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-SubコネクタFCT - A MOLEX COMPANY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキットはんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F09●極数:9●コード番号:246-6064アズワン品番65-7713-76
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
FWA 防水フードD-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FWA●コード番号:517-7701アズワン品番65-7714-48
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKH シリーズ 9 極 E シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
989税込1,088
1個
7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKH●コード番号:812-6318アズワン品番65-7715-14
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
FCT D-Sub低プロファイルシールドフードFCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693アズワン品番65-7586-12
D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWH シリーズ 9 極 E シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
プラスチック/金属製Dフードはんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●IP保護等級:IP67●コード番号:195-7216アズワン品番65-7727-46
D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒FCT - A MOLEX COMPANY
989税込1,088
1個
7日以内出荷
熱可塑性樹脂アダプタハウジングこの特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614アズワン品番65-7482-75
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 9 極 シルバー 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 9 極 シルバー 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
95,980税込105,578
1箱(100個)
7日以内出荷
サイズ 1 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5886アズワン品番65-7616-29
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒FCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725アズワン品番65-7761-30