カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(162)
  • brembo(8)
  • DRC(ディーアールシー)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(22)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • NB(日本ベアリング)(73)
  • NSK(日本精工)(18)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • RS PRO(7)
  • SMC(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • THK(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • イスカル(18)
  • エスコ(22)
  • 京セラ(5)
  • 富士電機(5)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr25」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937アズワン品番65-7605-69
  • D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938アズワン品番65-7603-89
  • D-subコネクタ 25極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934アズワン品番65-7617-18
  • D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    。FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5932アズワン品番65-7619-07
  • D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5939アズワン品番65-7609-20
  • D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5935アズワン品番65-7619-08
  • D-subコネクタ 25極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936アズワン品番65-7607-26
  • D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507アズワン品番65-7482-61