カテゴリ
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- brembo(8)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(22)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- NB(日本ベアリング)(73)
- NSK(日本精工)(18)
- OSG(オーエスジー)(24)
- RS PRO(7)
- SMC(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- THK(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- イスカル(18)
- エスコ(22)
- 京セラ(5)
- 富士電機(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- ブランドをもっと見る
「dr25」の検索結果

D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥149,800税込¥164,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937アズワン品番65-7605-69
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938アズワン品番65-7603-89
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934アズワン品番65-7617-18
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥149,800税込¥164,7801箱(25個)7日以内出荷。FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5932アズワン品番65-7619-07
D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥159,800税込¥175,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5939アズワン品番65-7609-20
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥199,800税込¥219,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5935アズワン品番65-7619-08
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936アズワン品番65-7607-26
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507アズワン品番65-7482-61