カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • マスプロ電工(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 丸十(2)
  • FMバルブ製作所(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士電機(1)
  • 中央精機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ベンカン(1)
  • プラスライフ(1)
  • 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-3k」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FM3W3P-K120 FCT - A MOLEX COMPANY

    FM3W3P-K120

    FCT - A MOLEX COMPANY
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074アズワン品番65-7526-08
  • D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    119,800税込131,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5073アズワン品番65-7519-83
  • D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    57,980税込63,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5043アズワン品番65-7530-96
  • D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5044極数10アズワン品番65-7522-10
  • D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
    仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-108アズワン品番65-7582-36
  • D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 オス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
    仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:485-057アズワン品番65-7588-61