カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- KSフィルター(2)
- NTツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WILDTECH(4)
- WILDTECH CARLIFE(6)
- XPLUS(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アサヒペン(1)
- エクスプラス(1)
- ハイロジック(1)
- ミヤコ自動車(1)
「kh-215」の検索結果

D-subコネクタ 15極
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,198税込¥2,4181個63日以内出荷FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398アズワン品番65-7674-59