カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- FCT - A MOLEX COMPANY
- モノタロウ(2)
- 黒田精工(672)
- メディアカバーマーケット(579)
- SONY(ソニー)(410)
- NAKANO(277)
- Panasonic(パナソニック)(268)
- 山洋電気(159)
- 三洋化成(155)
- シュナイダーエレクトリック(134)
- パナソニックコネクト(116)
- D'Addario(91)
- IDEC(和泉電気)(89)
- サンヨーナイロン(87)
- ノーブランド(76)
- MARWI(69)
- 三洋工具(66)
- コクヨ(64)
- 福助工業(53)
- 日恵製作所(47)
- omron(オムロン)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ny」の検索結果
特価

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタシェル FMD シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様極数 = 15ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト接続方向 = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = FMDFMDシリーズ金属フード、デュアルエントリ、100 °、アングル. このFMDシリーズの金属フードバックシェルには、2つのケーブルアウトレットが100 °の角度で配置されています。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
FCT D-subコネクタシェル FMK シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様極数 = 15D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = FMK品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。. UL E168813. 品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。. FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°. このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。. FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)21質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応