カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • brembo(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • ケルヒャー(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • AFAM(アファム)(10)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • NAKATAKI(9)
  • エスアンドエスサイクル(8)
  • SMC(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • スーパーツール(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • FPC(4)
  • Vesrah(4)
  • Vance&Hines(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s7-17」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5805アズワン品番65-7616-28
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5030アズワン品番65-7525-85
  • D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
    仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813アズワン品番65-7617-81
  • D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    91,980税込101,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5812アズワン品番65-7607-66
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCT 高密度 D-sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT メス端子と併用します。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5806アズワン品番65-7604-38
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5028アズワン品番65-7530-24
  • D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント 1セット 40個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント 1セット 40個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    73,980税込81,378
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5807アズワン品番65-7609-72
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1セット 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1セット 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5802アズワン品番65-7616-95
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5803アズワン品番65-7605-68
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173109●コード番号:213-5025アズワン品番65-7523-21