カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- BIGM(丸山製作所)(20)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MUST TOOL(2)
- RS PRO(1)
- SMC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- wacom(ワコム)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- いすゞ自動車(1)
- スズキ(1)
- ストア・エキスプレス(2)
- ナイキ(1)
- ホンダ(19)
- ミツビシ(1)
- ラバーメイド(1)
- 八ツ矢工業(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1 24524」の検索結果

Finder 電磁接触器 24 V ac/dc 2.極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.024.4520
FINDER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷コイル電圧 = 24 V ac/dc。極数 = 2.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠RoHS指令(10物質対応)対応