カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- BIGM(丸山製作所)(54)
- SATO(サトー)(13)
- SURE(石崎電機製作所)(11)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- omron(オムロン)(2)
- brembo(2)
- MANN-FILTER(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ハリケーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「208a1」の検索結果

モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm
FINDER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series
FINDER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応