カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(22)
  • 三木プーリ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 三菱電機(11)
  • TRACO POWER(8)
  • VISHAY(8)
  • シャープ(7)
  • オーム電機(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • KOA(5)
  • STMicro(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BOURNS(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • ニッサン(3)
  • 日野自動車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V 55W」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
    幅(mm)27.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)37.2タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数4奥行(mm)20.7シリーズ55 Series接点構成4PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)600動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)7最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(W)1最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = プラグイン。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーのコンタクト構成は 4PDT です。24 V ac Coil 及び 7 A スイッチング電流で動作します。特長と利点カドミウム不使用コンタクト Coil power Coil の抵抗は 190 Ω です Coil - コンタクト絶縁: 4 kV スルーホール Terminal タイプ認定CSA認定 C-UL 認定 UL認定 VDE認定 RTI
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024 FINDER

    Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    最大電圧制御 = 30 V。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 16.8 V。電圧制御範囲 = 16.8 → 30 V。スイッチングタイプ = DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ケージクランプ。シリーズ = Series 38mm。漏れ電流 = 0.001 mA℃。UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024 FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024

    FINDER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 24V dc。併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー。シリーズ = 93。取り付けタイプ = DINレール。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応