カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- RS PRO(35)
- SCHURTER(31)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- KEMET(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- IDEC(和泉電気)(9)
- AMPHENOL(9)
- BULGIN(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- SOURIAU(7)
- omron(オムロン)(6)
- ABB(6)
- SICK(6)
- 冨士端子工業(5)
- フクハラ(5)
- 北陽電機(4)
- ワゴジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「250v12a」の検索結果

Finder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMA
FINDER¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.32。シリーズ = 96。定格電流 = 12A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプ
FINDER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷コイル電圧 12V dc。接点構成 4PDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 4。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 40.8mm。コイル抵抗 123Ω。コイル電力 1.3W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷コイル電圧 230V ac。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 2。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 20.7mm。コイル抵抗 17000Ω。コイル電力 1.5W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷コイル電圧 12V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 2。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 20.7mm。コイル抵抗 140Ω。コイル電力 1W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 基板実装タイプ
FINDER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷コイル電圧 24V dc。接点構成 4PDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 4。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 40.8mm。コイル抵抗 490Ω。コイル電力 1.3W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 56 Series
FINDER¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ
FINDER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 56 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder リレー 基板実装 41 Series
FINDER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ
FINDER¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応