カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- KEMET(4)
- EATON(イートン)(1)
- SUNNEX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「81240v」の検索結果

Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240
FINDER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 17 V。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° CRoHS指令(10物質対応)対応