カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- ストア・エキスプレス(42)
- フエニックス・コンタクト(35)
- RS PRO(35)
- ワゴジャパン(32)
- FEIN(ファイン)(31)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- トヨタ(25)
- ABB(25)
- SIEMENS(23)
- オーハウス(19)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- SPARKFUN(14)
- リブ・ラボラトリーズ(9)
- 不二貿易(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 和光堂(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「FEIN」の検索結果
特価

Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V
FINDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。動作時間 = 15ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series
FINDER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。復帰時間 = 6ms。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series
FINDER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15.2mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 12 V dc Coil 及び SPDT 1C/O コンタクト構成の革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 6V ac/dc 39 Series
FINDER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷コイル電圧 = 6V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。寿命 = 60 x 103サイクル℃。39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V
FINDER¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 19.2V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 53mA。動作時間 = 10ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series
FINDER¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250V
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 9.6V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 86mA。寸法 = 15.8 x 75.3 x 78.6mm。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250V ac
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。スイッチング電圧 = 250V ac。奥行き = 76mm。高さ = 93.6mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 93mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V ac
FINDER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400V
FINDER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 19.5mA。動作時間 = 8msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V
FINDER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。寸法 = 89.7 x 14 x 77.1mm。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 6V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷コイル電圧 = 6V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 7mA。動作時間 = 0.2ms。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac
FINDER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 64.6mm。高さ = 82.9mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 4C Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 10msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。寸法 = 87.9 x 6.2 x 75.6mm。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。入力電圧 Min = 19.2V。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V
FINDER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 8msRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。入力電圧 Max = 26.4V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 金めっき。入力電流 = 11mA。動作時間 = 5ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 12V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。入力電圧 Max = 13.2V。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15mA。動作時間 = 5ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。定格電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。復帰時間 = 6ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series
FINDER¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC60高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series
FINDER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC6高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷最大電圧制御 = 30 V。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 16.8 V。電圧制御範囲 = 16.8 → 30 V。スイッチングタイプ = DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ケージクランプ。シリーズ = Series 38mm。漏れ電流 = 0.001 mA℃。UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応