カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(2)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • SIEMENS(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • EATON(イートン)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
  • エアージェイ(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ホンダ(5)
  • ハネウェル(4)
  • 大阪コネクター製造(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • アサヒ興洋(4)
  • SCHMERSAL(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NC22」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプFINDER
6,970税込7,667
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 42Ωコイル電力 = 3Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAモジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>;3 ;/sup>; 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 24 V ac 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4620 FINDERFinder 電磁接触器 24 V ac 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4620FINDER
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
コイル電圧 24 ac極数 4コンタクトの定格電圧 250 ac、440 acコンタクトの定格電流 25 Aシリーズ 22 Series通常端子構成 2NO 2NC接続方式 ねじ幅 35mm奥行き 60.8mm動作温度 Min -20℃22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 12 V dc 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.012.4720 FINDERFinder 電磁接触器 12 V dc 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.012.4720FINDER
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12 dc極数 4コンタクトの定格電圧 250 ac、440 acコンタクトの定格電流 25 Aシリーズ 22 Series通常端子構成 3NO 1NC接続方式 ねじ幅 35mm奥行き 60.8mm動作温度 Min -20℃22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420 FINDERFinder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420FINDER
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12 dc極数 2コンタクトの定格電圧 250 ac、440 acコンタクトの定格電流 25 Aシリーズ 22 Series通常端子構成 2NC接続方式 ねじ幅 17.5mm奥行き 60.8mm動作温度 Min -20℃22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 12 V dc 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.012.4620 FINDERFinder 電磁接触器 12 V dc 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.012.4620FINDER
10,460税込11,506
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12 dc極数 4コンタクトの定格電圧 250 ac、440 acコンタクトの定格電流 25 Aシリーズ 22 Series通常端子構成 2NO 2NC接続方式 ねじ幅 35mm奥行き 60.8mm動作温度 Max +50℃22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 補助コンタクト 型式: FINDERFinder 補助コンタクト 型式:FINDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応