カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • TRACO POWER(17)
  • XP POWER(10)
  • INFINEON(5)
  • DiodesZetex(5)
  • STMicro(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • ユーボン(2)
  • RECOM(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • onsemi(2)
  • 岩崎電気(1)
  • ELPA(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 芝軽粗材(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「V-1.25-W」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプFINDER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST-NC, SPST-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST-NC, SPST-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 115Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 115Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 12V dc SPNO DINレールタイプ FINDERリレー 12V dc SPNO DINレールタイプFINDER
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:20A●極数:1●コイル抵抗:115 Ω●コイル電力:1.25W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:239-8105アズワン品番65-8052-95