カテゴリ

  • 制御機器(78)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • EBM PAPST(98)
  • JEFCOM(ジェフコム)(71)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(185)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(63)
  • Panasonic(パナソニック)(157)
  • RS PRO(416)
  • StarTech.com(76)
  • TRACO POWER(302)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](63)
  • エレコム(78)
  • サンエス(616)
  • サンコウ(67)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • フォーク(60)
  • マリンテック(221)
  • モートーン(212)
  • 三菱電機(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br24」の検索結果

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
    幅(mm)27.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)37.2タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数4奥行(mm)20.7シリーズ55 Series接点構成4PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)600動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)7最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(W)1最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024

    FINDER
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最大電圧制御 = 30 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 16 → 30 V。最小負荷電流 = 1 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024

    FINDER
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    最大電圧制御 = 26.4 V ac/dc。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 19.2 V ac/dc。電圧制御範囲 = 24 V ac/dc。スイッチングタイプ = AC/DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 90.7mm。パッケージスタイル = モジュール℃。39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024 FINDER

    Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024

    FINDER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    最大電圧制御 = 30 V。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 16.8 V。電圧制御範囲 = 16.8 → 30 V。スイッチングタイプ = DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ケージクランプ。シリーズ = Series 38mm。漏れ電流 = 0.001 mA℃。UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024

    FINDER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    最大電圧制御 = 13.2 V ac/dc。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 9.6 V ac/dc。電圧制御範囲 = 12 V ac/dc。スイッチングタイプ = AC/DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ねじ。シリーズ = Series 39mm。寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm。39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。Finder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V

    FINDER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。動作時間 = 15ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024

    FINDER
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最小電圧制御 = 3.5 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 3.5→ 12 V。最小負荷電流 = 1 mA。ターミナルタイプ = ケージクランプ。パッケージスタイル = SIP4。シリーズ = 34ms。寸法 = 28 x 15 x 5mm。奥行き = 15mm。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024

    FINDER
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最小電圧制御 = 8 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 1 mA。ターミナルタイプ = スルーホール。パッケージスタイル = SIP4。シリーズ = 34ms。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ

    FINDER
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ

    FINDER
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。コイル抵抗 = 105 Ω。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。コイル抵抗 = 600 Ω。コイル電力 = 1W。コイルと接点間の耐電圧 = 4kV。デュアル = シングル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1440Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder50.12.9.024.1000 FINDER

    Finder50.12.9.024.1000

    FINDER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 8A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。シリーズ = 50℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac

    FINDER
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 64.6mm。高さ = 82.9mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 4C Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 10ms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400V

    FINDER
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 19.5mA。動作時間 = 8ms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1440Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 12A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V

    FINDER
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 8ms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = プラグイン。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 190Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーのコンタクト構成は 4PDT です。24 V ac Coil 及び 7 A スイッチング電流で動作します。特長と利点カドミウム不使用コンタクト Coil power Coil の抵抗は 190 Ω です Coil - コンタクト絶縁: 4 kV スルーホール Terminal タイプ認定CSA認定 C-UL 認定 UL認定 VDE認定 RTI
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024 FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024

    FINDER
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 24V dc。併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー。シリーズ = 93。取り付けタイプ = DINレール。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
    RoHS指令(10物質対応)対応