カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- Wera(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「finder 40 52」の検索結果

Finder リレー プラグイン 55 Series
FINDER¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024
FINDER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷電圧 = 24V dc。併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー。シリーズ = 93。取り付けタイプ = DINレール。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA
FINDER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。コンタクト数 = 8A。Finder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 12A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョンRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Relais circuit imprime
FINDER¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA
FINDER¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール
FINDER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 12A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 60 Series
FINDER¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応