カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • ラムマウント(7)
  • Wera(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • SPARKFUN(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • コミネ(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「finder 62」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder リレー プラグイン 62 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 62 Series

    FINDER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン/ファストン#187接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー 基板実装 62 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 62 Series

    FINDER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー プラグイン 55 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 55 Series

    FINDER
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • Finder リレー プラグイン 60 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 60 Series

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • Finder リレー 基板実装 40 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 40 Series

    FINDER(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 55.34.9.024.0040 FINDER

    55.34.9.024.0040

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.7.024.0000 FINDER

    40.52.7.024.0000

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relais circuit imprime FINDER

    Relais circuit imprime

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ラッチングリレー FINDER

    Finder ラッチングリレー

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレーソケット FINDER

    Finder リレーソケット

    FINDER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22.34.0.024.4620 FINDER

    22.34.0.024.4620

    FINDER
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。コンタクト数 = 8A。Finder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ 3 相双方向電力計です。バックライト Matrix LCD ディスプレイを備えています。クラス B の有効エネルギー精度と多機能タッチボタンを備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:52.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:3●シリーズ:7M
  • 22.34.0.012.4620 FINDER

    22.34.0.012.4620

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024 FINDER

    Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024

    FINDER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 24V dc。併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー。シリーズ = 93。取り付けタイプ = DINレール。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 電磁接触器 12 V dc 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.012.4620 FINDER

    Finder 電磁接触器 12 V dc 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.012.4620

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 12 dc。極数 4。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 2NO 2NC。接続方式 ねじ。幅 35mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Max +50℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 電磁接触器 24 V ac 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4620 FINDER

    Finder 電磁接触器 24 V ac 4極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4620

    FINDER
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 24 ac。極数 4。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 2NO 2NC。接続方式 ねじ。幅 35mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Min -20℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDER

    Finder リレーソケット 95, 95.75SMA

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 34.51.7.024.0010 FINDER

    34.51.7.024.0010

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series FINDER

    ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series

    FINDER
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁タイプソリッドステートリレーシリーズ34 Series接点構成SPNO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP4洗浄度RTIII
  • Finder リレーソケット 40シリーズ FINDER

    Finder リレーソケット 40シリーズ

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80.01.0.240.0000 FINDER

    80.01.0.240.0000

    FINDER
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.230.0000 FINDER

    40.52.8.230.0000

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.9.024.0090 FINDER

    55.34.9.024.0090

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ

    FINDER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレーモジュール FINDER

    Finder パワーリレーモジュール

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • 40.52.8.012.0000 FINDER

    40.52.8.012.0000

    FINDER
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応