カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(6)
- AMPHENOL(27)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- EPCOS(4)
- GENTOS(7)
- KITACO(10)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NTB(4)
- ケイエヌトレーディング(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- タンガロイ(3)
- プロトブレンボ(18)
- ベッセル(11)
- ホンダ(142)
- 三菱電機(21)
- 工進(39)
- 日本緑十字社(6)
- 栗田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「gt50」の検索結果

Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V
FINDER¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。動作時間 = 15ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250V
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 9.6V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 86mA。寸法 = 15.8 x 75.3 x 78.6mm。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V
FINDER¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 19.2V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 53mA。動作時間 = 10ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series
FINDER¥83税込¥911個7日以内出荷材料 = プラスチック。アクセサリタイプ = 固定 / リリースクリップ。シリーズ = 95 Series。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプ
FINDER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 42Ω。コイル電力 = 3W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。モジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>;3 ;/sup>; 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V ac
FINDER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応