カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(6)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • Tiertime(2)
  • ORing(2)
  • アルインコ(1)
  • ドーワ(1)
  • ケリー電気産業(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • エスワイエス(1)
  • ワンダーキット(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 24v 70w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 4c接点 基板実装タイプFINDER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
コイル電圧 24V dc接点構成 4PDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 4ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 40.8mmコイル抵抗 490Ωコイル電力 1.3Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac 58 Series 250VFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 4入力電圧 Min = 19.2Vターミナルタイプ = ねじV奥行き = 86.9mm高さ = 78.4mm長さ = 27mmシリーズ = 58 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 53mA動作時間 = 10msBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応