カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • MIWA(4)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • アイビジョン(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • Ideal-Tek(1)
  • SK11(1)
  • DIY-ID(1)
  • RS PRO(1)
  • 山崎産業(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「id-041」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V

    FINDER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。寸法 = 89.7 x 14 x 77.1mm。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応