カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • KHD(4)
  • 田中電線(1)
  • オーナンバ(2)
  • アズワン(2)
  • 三沢電線(1)
  • TRACO POWER(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • ATEN(9)
  • ホンダ(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 音羽電機工業(6)
  • RS PRO(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • BOURNS(4)
  • XP POWER(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv0.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDERFinder リレーソケット 95, 95.75SMAFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024 FINDERFinder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024FINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電圧 = 6→24V dc併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレーシリーズ = 93定格電流 = 6AFinder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMAFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95コンタクト数 = 8AFinder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMAFINDER
1,650税込1,815
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズリレーシリーズ = 94定格電流 = 10AFinder リレーソケットFinder 11 ピン DIN レール取り付けソケットには、 Coil が通電されていることを示す LED 表示があります。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 55.33 シリーズリレーと併用します。特長と利点面倒な漏洩電流を受けます 誘電体コンタクトは 2 kV です 逆極性保護 Coil back emf on switch OFF ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 8 mm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
kiv0.5特集