カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(292)
  • コイズミ(小泉成器)(102)
  • SIEMENS(62)
  • シュナイダーエレクトリック(48)
  • APEM(33)
  • omron(オムロン)(25)
  • MEAN WELL(19)
  • カシムラ(14)
  • ABB(14)
  • 大和電器(14)
  • サトーパーツ(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • 篠原電機(11)
  • サンワサプライ(10)
  • エレキット(10)
  • Qlight(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • BULGIN(9)
  • ビット・トレード・ワン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led端子」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder 99.02.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 99.02.9.024.99 プラグインファンクションモジュールFINDER
699税込769
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = LEDダイオードシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.01.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 99.01.9.024.99 プラグインファンクションモジュールFINDER
999税込1,099
1個
6日以内出荷
アクセサリタイプ = LEDダイオードシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 99.80.9.024.99 プラグインファンクションモジュールFINDER
729税込802
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = LEDダイオードシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.80.0.230.98 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 99.80.0.230.98 プラグインファンクションモジュールFINDER
1,250税込1,375
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = RC回路シリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.01.3.000.00 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 99.01.3.000.00 プラグインファンクションモジュールFINDER
590税込649
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ダイオードシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.02.0.230.98 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 99.02.0.230.98 プラグインファンクションモジュールFINDER
799税込879
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = LEDバリスターシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 99.80.3.000.00 プラグインファンクションモジュール FINDERFinder 99.80.3.000.00 プラグインファンクションモジュールFINDER
640税込704
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = ダイオードシリーズ = 99 SeriesRS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグインFINDER
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = 4PDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 7A最大電圧 = 250V acターミナルタイプ = 14ピンコネクタ電源 = 外部mm奥行き = 27.7mm遅延時間 = <= 20msFinder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMAFINDER
659税込725
1個
翌々日出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズ = 94定格電流 = 10ARS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.73SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 11 94, 94.73SMAFINDER
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズ = 94コンタクト数 = 11ARS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応