カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- KEMET(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(5)
- APEM(2)
- C & K COMPONENTS(2)
- サンワサプライ(1)
- MEC(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- MARQUARDT(1)
- Alps Electric(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mm-spst6」の検索結果

Finder インターフェイスリレー 6V dc 38 Series 1.5 → 33V dc
FINDER¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷コイル電圧 = 6V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 7mA。動作時間 = 0.2ms。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応