カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • コガネイ(25)
  • omron(オムロン)(13)
  • CKD(12)
  • 三菱電機(11)
  • ifm electronic(11)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • ABB(7)
  • 鶴賀電機(6)
  • 泰和電気工業(6)
  • GIC[制御機器](5)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • エナジーサポート(4)
  • TOKISTAR(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-100ac」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)。時間範囲 = 0.05 → 180s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 242 V dc, 265V ac。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。遅延時間 = 100ms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER

    Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
    RoHS指令(10物質対応)対応