カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- BIGM(丸山製作所)(10)
- XP-PEN(2)
- 富士電機(1)
- ハネウェル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SICK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms14-dc」の検索結果

Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240
FINDER¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷最大負荷電流 = 3 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最小電圧制御 = 14 V dc。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc。最小負荷電流 = 50 mA。ターミナルタイプ = スルーホール。シリーズ = 41ms。寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm。動作温度範囲 = -20 → +60℃。41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT IIIRoHS指令(10物質対応)対応