カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • RICOH(リコー)(44)
  • SPARKFUN(7)
  • ビーエム機器(4)
  • RS PRO(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • RHA(3)
  • アズワン(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ノーブランド(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • SICK(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • StarTech.com(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • i-PRO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • NEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psip」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024

    FINDER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最大電圧制御 = 30 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 16 → 30 V。最小負荷電流 = 1 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240

    FINDER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 17 V。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 8→ 17 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240 FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240

    FINDER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 240 V ac。最小負荷電圧 = 12 V ac。最大電圧制御 = 10 V dc。スイッチングタイプ = ゼロクロス。電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V。最小負荷電流 = 22 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 12 → 240V ac。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応