カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • EATON(イートン)(29)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • RUBBERMAID(14)
  • Seeed Studio(3)
  • SMC(2)
  • SPARKFUN(1)
  • StarTech.com(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TRUSCO(2)
  • ウェルコムデザイン(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • クラビス(シブタニ)(3)
  • プラダンのヤマコー(1)
  • マクセル(2)
  • ミツビシ(74)
  • ラバーメイド(10)
  • 未来工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmq」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder50.12.9.024.5000 FINDER

    Finder50.12.9.024.5000

    FINDER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 15A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。接点材質 = 金, 銀合金mm。Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"rmq" FINDER 【通販モノタロウ】