カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- モノタロウ(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- TRUSCO(1)
- アウス(1)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- プロトティップ(2)
- 岩田製作所(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tone 2h-10」の検索結果
特価

Finder リレーソケット ねじ固定式 14 94, 94.04SMA
FINDER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.34, 85.04, 55.32シリーズリレー。シリーズ = 94。コンタクト数 = 14A。UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応