カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • FULLEON
  • 千住金属工業(1)
  • ホンダ(4)
  • ajouter(21)
  • CHAMELEON FACTORY(83)
  • GYEON(ジーオン)(19)
  • HEADS(ヘッズ)(31)
  • iFace(30)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
  • LUMILEDS(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(30)
  • PIAA(19)
  • Simplism(51)
  • SPARKFUN(31)
  • StarTech.com(26)
  • フエニックス・コンタクト(44)
  • 三菱ふそう(15)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(17)
  • 岩崎電気(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「leo」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤 FULLEON

    始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤

    FULLEON
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Fulleon Roshni FULLEON

    電子ブザー Fulleon Roshni

    FULLEON
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Fulleon Askari Compact FULLEON

    電子ブザー Fulleon Askari Compact

    FULLEON
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:97dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:小売 , ホテル&住宅 、 最小デシベル:88dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Askari Compact 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 サウンド出力レベル、サウンド出力周波数範囲、電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーン、ボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Askari低電流サウンダ. Askari Compactサウンダ. Askari Compactは、フラッシュマウント型の電子アラームサウンダです。高音声出力とディスクリートデザインの組み合わせにより、小売業、ホテル及び住宅での使用に最適です。. 32種類のトーン(ユーザーにより選択可能) 自動同期 2段階アラーム ディスクリートデザイン 火災警報用に認定された6種類のトーン トーンをはっきりさせ、混乱を回避 アラートとアラームの機能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン VdS及びCPD. Askariフランジサウンダ. Askariフランジサウンダはサイズが小さいため、ほとんどどのような場所にでも設置でき、制御キャビネットの内部にも上にも取り付けられます。 この電子サウンダはIP等級が高いため、ほとんどの加工環境や産業環境に適合します。. 小型 フランジタイプの固定 9 → 28 V dc IP65保護 制御キャビネットの内部にも上にも簡単に取り付け可能 ほとんどの表面に簡単に取り付け可能 装置には平滑DC電源が必要 露出した場所でも使用可能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Fulleon FULLEON

    LED表示灯 Fulleon

    FULLEON
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:3 → 20、5 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 高さ:48mm 、 ベース長さ:87mm 、 最大温度:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fulleon 表示灯 ブザー付 FULLEON

    Fulleon 表示灯 ブザー付

    FULLEON
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ FULLEON

    LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ

    FULLEON
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯 Fulleon Solexシリーズ FULLEON

    キセノン表示灯 Fulleon Solexシリーズ

    FULLEON
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 24V dc 直径155mm FULLEON

    火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 24V dc 直径155mm

    FULLEON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm FULLEON

    Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm

    FULLEON
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN 54-23. 業界で定評のある製品 - 既存のRoshni、RoLP / RoLP Maxiの改良用LXベース. Fulleon RoLP LX壁面サウンダビーコン. RoLP LX壁は、視覚アラームと可聴アラームの両方を必要とする用途に最適です。 このサウンダと信号灯は、 EN54-23 に適合した、信頼性と性能が高いVAD (視覚警報装置)です。この製品は一般的なRoshni製品プラットフォームをベースにしています。 壁面取り付け型に推奨され、必要な取り付けポイントは1つのみです。 RoLP LXはデュアルアラームデバイスとして使用できる他、ベースのみのユニットとしても使用できます。高出力のRoLP Maxiを含む、あらゆる標準RoLPサウンダと併用できます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) 最大102 dB (A)のサウンドを出力 IP65保護 白色又は赤色 ロックベース寸法(mm)135×95アクセサリタイプ壁面ベース併用可能製品RoLP LX信号灯
  • Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mm FULLEON

    Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 深型ベース 93 (直径) x 50 mm

    FULLEON
    ¥779~税込¥857~
    1個
    7日以内出荷
    仕様この製品はEN 54-3の要件を超えていますが、EN 54-23に適合するようには設計されていません。 建設資材指令又は規則(CPD / CPR)が国の要件である場合は、火災警報条件について居住者に警告するためにこの製品を使用することは法的にできません。 CPD / CPRが適用されない国の場合、この注記を無視してください。. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、VdS適合です。. 品番 : 529-4474 529-4474 及び : 529-4468 529-4468 のサウンダと信号灯素子は、別個に制御できるようにそれぞれが配線されます。. サウンダ / キセノン信号灯一体型. サウンダとキセノン信号灯の組み合わせで、出荷時は直径93 mm、高さ121 mmです。 浅型ベースを使用すると高さは92 mmまで低くなります。 キセノン信号灯は、0.7ジュールのフラッシュエネルギーで1秒間に1回点滅します。22トーン ABSケース及びポリカーボネートフレネルレンズ 20 dBのボリュームコントロール 110 dBの音等級 IP65等級 逆極性保護 深型ベースでの使用時はIP65保護適用. その他の特徴:. 品番 : 530-6038 530-6038 、 : 530-6016 530-6016 、 : 529-4474 529-4474 、 : 529-4452 529-4452 、及び : 529-4468 529-4468 は、EN54 Part 3適合です(品番 : 529-4452 529-4452 はCPDにも適合)。寸法(mm)93(直径)×50動作温度範囲(℃)-10~+55アクセサリタイプ深型ベース併用可能製品Flashni、RoLPサウンダ信号灯
  • LED表示灯 Fulleon Solista Maxiシリーズ FULLEON

    LED表示灯 Fulleon Solista Maxiシリーズ

    FULLEON
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯 Fulleon Assertaシリーズ FULLEON

    キセノン表示灯 Fulleon Assertaシリーズ

    FULLEON
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Fulleon Symphoni FULLEON

    電子ブザー Fulleon Symphoni

    FULLEON
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 電源付きベース FULLEON

    Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 電源付きベース

    FULLEON
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN54 part 3準拠、CPD. この製品はEN 54-3の要件を超えていますが、EN 54-23に適合するようには設計されていません。 建設資材指令又は規則(CPD / CPR)が国の要件である場合は、火災警報条件について居住者に警告するためにこの製品を使用することは法的にできません。 CPD / CPRが適用されない国の場合、この注記を無視してください。. LPCB、VdS( : 529-3768 529-3768 及び : 529-3774 529-3774 のみ). ROLP Solista LED信号灯及びサウンダ. 使用電力が小さいため、LED技術で可聴火災警報器をサポートする方法が次第に人気を集めています。 このようなサウンダと信号灯の組み合わせは、単一の取り付けポイントだけで実現できるうえ、従来のキセノン信号灯に比べ、電流消費を劇的に低減させることができるため、回路容量に制限がある用途に最適です。. ロック可能なベース、破壊的操作に対する耐性 低プロファイル、目立たないデザイン 単一の取り付けポイント 超低電流を実現するLED技術 標準ベース採用により、システムアップグレードが容易RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ電源付きベース併用可能製品Flashniサウンダ及び信号灯
  • Fulleon ビーコン - ブザーコンビネーション FULLEON

    Fulleon ビーコン - ブザーコンビネーション

    FULLEON
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED Remote Indicator with Buzzer. Versatile compact units、 compatible with the majority of detectors to provide convenient remote indication of operation. These indicators have many applications where a warning has to be provided. Attractive design Adaptable multi-purpose indicator Wide operating voltage 75dB buzzerタイプ【サウンダ】ブザーレンズ色赤最高温度(℃)+60電源電圧(V)5~30dc音圧レベル(dB)【最大】75RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類LED灯電流の種類DCハウジング色白
  • 電子ブザー Fulleon AssertamA×i FULLEON

    電子ブザー Fulleon AssertamA×i

    FULLEON
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Fulleon Asserta Midi FULLEON

    電子ブザー Fulleon Asserta Midi

    FULLEON
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:Asserta Midi 、 ベース長さ:165mm 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Fulleon RoLPmA×i FULLEON

    電子ブザー Fulleon RoLPmA×i

    FULLEON
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:6 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:RoLP Maxi 、 最小温度:-25℃ 、 RoLP Maxi - High Performance Sounder. A higher output version of the market leading RoLP sounder with six key alarm tones boosted to 105dB. Enhanced output on six key tones Compatible with standard RoLP Automatic synchronisation Volume control (20dB) Lockable shallow base 2nd tone for two stage alarmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 12V dc 直径155mm FULLEON

    火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 12V dc 直径155mm

    FULLEON
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Solenoid 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:12 V dc 、 最小デシベル:93dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:155 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:FB 、 Fulleon電子ソレノイドベル. 特許取得済みのユニークなベルは、火災、セキュリティ及びその他の信号システム向けに設計されています。 ミニチュアソレノイドと内蔵型制御回路の組み合わせより、優れたサウンドカバレッジ、最小消費電流及び信頼性の向上が実現します。 このベルの外観を改善することで、一流の施設を含むすべての用途に最適になります。. 152 mm (6インチ)ゴング 高音声出力 低消費電流 ロッキング機能 簡単な取り付け 表面実装型の配線の場合、バックボックスは不要 MED認定 最大IP33Cの保護を提供 改ざん防止カバープレート 12 VタイプはBS4737に適合 品番 ; 530-5940 530-5940 、 ; 530-5962 530-5962 及び ; 829-3474 829-3474 は、EN54 Part 3に適合RoHS指令(10物質対応)対応