カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FULLEON
  • SMC(3)
  • エスコ(1)
  • 重松製作所(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx-54」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ FULLEON

    LED表示灯 Fulleon Solista LXシリーズ

    FULLEON
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm FULLEON

    Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm

    FULLEON
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN 54-23. 業界で定評のある製品 - 既存のRoshni、RoLP / RoLP Maxiの改良用LXベース. Fulleon RoLP LX壁面サウンダビーコン. RoLP LX壁は、視覚アラームと可聴アラームの両方を必要とする用途に最適です。 このサウンダと信号灯は、 EN54-23 に適合した、信頼性と性能が高いVAD (視覚警報装置)です。この製品は一般的なRoshni製品プラットフォームをベースにしています。 壁面取り付け型に推奨され、必要な取り付けポイントは1つのみです。 RoLP LXはデュアルアラームデバイスとして使用できる他、ベースのみのユニットとしても使用できます。高出力のRoLP Maxiを含む、あらゆる標準RoLPサウンダと併用できます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) 最大102 dB (A)のサウンドを出力 IP65保護 白色又は赤色 ロックベース寸法(mm)135×95アクセサリタイプ壁面ベース併用可能製品RoLP LX信号灯