カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FULLEON
  • 河村電器産業(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • ONEDESIGN(2)
  • D'Addario(2)
  • エム・シー・エム・ジャパン(2)
  • EPSON(1)
  • CKD(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • カラークリエーション(1)
  • JIT(1)
  • プレジール(1)
  • ニッサン(1)
  • Global Laser(1)
  • ASUSTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「med-c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 12V dc 直径155mm FULLEON

    火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 12V dc 直径155mm

    FULLEON
    9,550税込10,505
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Solenoid 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:12 V dc 、 最小デシベル:93dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:155 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:FB 、 Fulleon電子ソレノイドベル. 特許取得済みのユニークなベルは、火災、セキュリティ及びその他の信号システム向けに設計されています。 ミニチュアソレノイドと内蔵型制御回路の組み合わせより、優れたサウンドカバレッジ、最小消費電流及び信頼性の向上が実現します。 このベルの外観を改善することで、一流の施設を含むすべての用途に最適になります。. 152 mm (6インチ)ゴング 高音声出力 低消費電流 ロッキング機能 簡単な取り付け 表面実装型の配線の場合、バックボックスは不要 MED認定 最大IP33Cの保護を提供 改ざん防止カバープレート 12 VタイプはBS4737に適合 品番 ; 530-5940 530-5940 、 ; 530-5962 530-5962 及び ; 829-3474 829-3474 は、EN54 Part 3に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 24V dc 直径155mm FULLEON

    火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 24V dc 直径155mm

    FULLEON
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応