カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FULLEON
- SKC(環境測定)(134)
- ホンダ(86)
- 三菱ふそう(23)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- ニッサン(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- Paskal(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- エレコム(4)
- SPARKFUN(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- 日野自動車(2)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(2)
- 工進(1)
- タカチ電機工業(1)
- プリンストン(1)
- Kawasaki(1)
- ロジクール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pask」の検索結果
特価

電子ブザー Fulleon Askari Compact
FULLEON¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:97dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:小売 , ホテル&住宅 、 最小デシベル:88dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Askari Compact 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 サウンド出力レベル、サウンド出力周波数範囲、電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーン、ボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Askari低電流サウンダ. Askari Compactサウンダ. Askari Compactは、フラッシュマウント型の電子アラームサウンダです。高音声出力とディスクリートデザインの組み合わせにより、小売業、ホテル及び住宅での使用に最適です。. 32種類のトーン(ユーザーにより選択可能) 自動同期 2段階アラーム ディスクリートデザイン 火災警報用に認定された6種類のトーン トーンをはっきりさせ、混乱を回避 アラートとアラームの機能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン VdS及びCPD. Askariフランジサウンダ. Askariフランジサウンダはサイズが小さいため、ほとんどどのような場所にでも設置でき、制御キャビネットの内部にも上にも取り付けられます。 この電子サウンダはIP等級が高いため、ほとんどの加工環境や産業環境に適合します。. 小型 フランジタイプの固定 9 → 28 V dc IP65保護 制御キャビネットの内部にも上にも簡単に取り付け可能 ほとんどの表面に簡単に取り付け可能 装置には平滑DC電源が必要 露出した場所でも使用可能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーンRoHS指令(10物質対応)対応